ASITA - ASITQ10-2000/5A Trasform.amperom. toroide apribile 2000/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 2000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 8 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8058333334172
Codice prodotto
ASITQ10-2000/5A
Cod. produttore
TQ10-2000/5A
Produttore
ASI
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
2000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
8 VA
Diametro dell'apertura:
80 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
80...80 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
120...120 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 10
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1