ASITA - ASITP88-250/5A TRASFORM.AMPEROM. TOROIDE APRIBILE 250/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 250 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA
Classe di precisione - 0,5
Confezione
1 PZ
EAN
8033075682309
Codice prodotto
ASITP88-250/5A
Cod. produttore
TP88-250/5A
Produttore
ASI
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
250 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
2 VA
Classe di precisione:
0,5
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 10
Calibrato:
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Apertura in altezza:
80...80 mm
Apertura in larghezza:
80...80 mm
Diametro dell'apertura:
80 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con guida di rame:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1