pagina iniziale

ASITA - ASITM45-40/5A TRASFORM.AMPEROM.DIN PRIMARIO AVVOLTO 40

ASITA
copiacopia
ASITA - ASITM45-40/5A TRASFORM.AMPEROM.DIN PRIMARIO AVVOLTO 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto

  • Corrente nominale primaria In - 40 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 2.5 VA

  • Calibrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075681685

Codice prodotto

ASITM45-40/5A

Cod. produttore

TM45-40/5A

Produttore

ASI

Modello:

Trasformatore di corrente con primario avvolto

Corrente nominale primaria In:

40 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

2.5 VA

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatori amperometrici per installazione su barra DIN con secondario …/5A in classe 0.5% idonei alla misura su cavi di piccola sezione. Contatta la nostra rete di vendita