ASITA - ASITD5-50/5A Trasformatore amperometrico 50/5A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 50 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 1
Potenza nominale secondaria (apparente) - 0.7 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8050148068167
Codice prodotto
ASITD5-50/5A
Cod. produttore
TD5-50/5A
Produttore
ASI
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
50 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
1
Potenza nominale secondaria (apparente):
0.7 VA
Diametro dell'apertura:
21 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
15...25 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
5...15 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1