ASITA - ASITD4-40/5A Trasformatore amperometrico 40/5A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 40 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 1
Potenza nominale secondaria (apparente) - 0.5 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8050148068396
Codice prodotto
ASITD4-40/5A
Cod. produttore
TD4-40/5A
Produttore
ASI
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
40 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
1
Potenza nominale secondaria (apparente):
0.5 VA
Diametro dell'apertura:
21 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1