pagina iniziale

ASITA - ASITCM420-25-5A Convertitori di corrente 5A/4-20mA

ASITA
copiacopia
ASITA - ASITCM420-25-5A Convertitori di corrente 5A/4-20mA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

  • Corrente nominale primaria In - 5 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.02 A

  • Diametro dell'apertura - 25 mm

  • Calibrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075680121

Codice prodotto

ASITCM420-25-5A

Cod. produttore

TCM420-25-5A

Produttore

ASI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)

Corrente nominale primaria In:

5 A

Corrente nominale secondaria:

0.02 A

Diametro dell'apertura:

25 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatori amperometrici idonei alla misura su cavi di piccola sezione, a primario passante, per installazione su barra DIN con convertitore di corrente proporzionale 4-20mA, con classe di precisione 1.5% .