ASITA - ASITCH6.2-100/5A TRASFORMAT. AMPEROMETRICO 100/5A CL. 0,2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 100 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA
Diametro dell'apertura - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032817469840
Codice prodotto
ASITCH6.2-100/5A
Cod. produttore
TCH6.2-100/5A
Produttore
ASI
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
100 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
1.5 VA
Diametro dell'apertura:
26 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1