ASITA - ASITCH10-2000/5A TRASFORMAT. AMPEROMETRICO 2000/5A CL. 0,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 2000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.2S
Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8032817469758
Codice prodotto
ASITCH10-2000/5A
Cod. produttore
TCH10-2000/5A
Produttore
ASI
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
2000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.2S
Potenza nominale secondaria (apparente):
10 VA
Diametro dell'apertura:
63 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
50...80 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
30...50 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1