ASITA - ASITCB420-35-20A CONVERTITORI DI CORRENTE 20A/4-20MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In - 20 A
Corrente nominale secondaria - 0.02 A
Diametro dell'apertura - 35 mm
Calibrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032817469635
Codice prodotto
ASITCB420-35-20A
Cod. produttore
TCB420-35-20A
Produttore
ASI
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (nucleo apribile)
Corrente nominale primaria In:
20 A
Corrente nominale secondaria:
0.02 A
Diametro dell'apertura:
35 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1