ASITA - ASIT120 Termocamera a pistola ris. 120x90 DURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Immagine termica - sì
Interfaccia Bluetooth - no
Diagonale del display - 2.4 inch
Immagine termica / reale (in un'unica immagine) - no
Con touch screen - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050148067801
Codice prodotto
ASIT120
Cod. produttore
T120
Produttore
ASI
Immagine termica:
sì
Interfaccia Bluetooth:
no
Diagonale del display:
2.4 inch
Immagine termica / reale (in un'unica immagine):
no
Con touch screen:
no
Immagine reale:
no
Campo di misura della temperatura:
-20...400 °C
Sensibilità termica a 30 °C:
0.06 °C
Precisione relativa di misura:
2 %
Autofocus:
no
Registrazione video:
no
Campo spettrale:
7.5...14 µm
Slot per scheda SD:
no
Slot per scheda CompactFlash tipo I:
no
Campo visivo orizzontale (FOV):
38 °
Slot per scheda CompactFlash tipo II:
no
Campo visivo verticale (FOV):
50 °
Memoria interna:
sì
Connessione USB:
sì
Campo visivo istantaneo (IFOV):
7.6 m rad
Compatibile con WiFi:
no
Allineamento automatico:
no
Connessione HDMI:
no
Focus stacking:
no
Con laser:
no
Uscita video analogica:
no
Ethernet:
no
Image averaging (riduzione del rumore):
no
Immagine ingrandibile:
no
Con funzione memoria:
sì
Slot per scheda MiniSD:
no
Slot per scheda MicroSD:
sì
Alimentato a batteria:
sì
Gigabit Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Collegamento FireWire (IEEE 1394):
no
Rilevatore raffreddato:
no
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Con lampada incorporata:
no
Con treppiede:
sì
Adatto per obiettivi intercambiabili:
no
Con allarme digitale:
no
Con sensore di umidità:
no
Con misuratore di distanza laser:
no
Alimentatore esterno necessario:
no
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
100...240 V
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
100...240 V
Max. autonomia batteria:
8 h
Peso:
0.35 kg


