ASITA - ASIRGU10C/RAL RELE PROTEZ DIF.LE AUTORIPRIST CON RS48


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033075693107
Codice prodotto
ASIRGU10C/RAL
Cod. produttore
RGU10C/RAL
Produttore
ASI
RGU10C/RAL Relè misuratore differenziale a riarmo automatico per teleruttore con RS485. RGU10 è una gamma di relè di protezione differenziale e misuratori della corrente dispersa per segnali con curva di tipo A (forma d’onda sinusoidale e pulsante) con sensibilità di corrente e tempo di ritardo configurabili tramite tastiera locale. Questi dispositivi, da associare ai toroidi della gamma WGC WGCTP e WGS, offrono una protezione intelligente contro le dispersioni verso terra in quanto garantisce la massima sicurezza e continuità del servizio elettrico, evitando interventi intempestivi e indesiderati. RGU10 si abbinano ai toroidi della gamma WGC WGC-TP e WGS, ed hanno un display frontale di ampie dimensioni per la visualizzazione del valore di dispersione istantanea, dei limiti di corrente e tempo configurati e dello stato della linea sotto controllo tramite doppia colorazione del retro-illuminatore. La tastiera locale è costituita da svariati pulsanti di configurazione, di test e di reset nonché di 2 LED di segnalazione di alimentazione pre-allarme e intervento della protezione. La gamma include versioni “speciali” a riarmo automatico per abbinamento a teleruttore o a dispositivo di riarmo motorizzato. Opzionalmente è infine disponibile una cornice perfronte-quadro 72x72mm.