ASITA - ASIPUM/PAMD PUNTALI PER PAXXX E MDXXX DURA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di misura
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Con valigia/borsa - no
Tecnica di innesto - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8050148067900
Codice prodotto
ASIPUM/PAMD
Cod. produttore
PUM/PAMD
Produttore
ASI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Cavo di misura
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
Con valigia/borsa:
no
Tecnica di innesto:
4 mm
Materiale isolante:
PVC
Tensione di funzionamento massima:
1000 V
Capacità di carico corrente:
10 A
Categoria circuito di misura:
CAT IV


