pagina iniziale

ASITA - ASIPUM/DRN Puntali per MD32x, MD59x, AS682

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIPUM/DRN Puntali per MD32x, MD59x, AS682

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - 4 mm

  • Max. tensione di lavoro - 600 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

  • Con valigetta / borsa - no

  • Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075696191

Codice prodotto

ASIPUM/DRN

Cod. produttore

PUM/DRN

Produttore

ASI

Metodo di innesto:

4 mm

Max. tensione di lavoro:

600 V

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Portata di corrente:

10 A

Puntali di misura rosso e nero. Caratteristiche: • CAT IV 1kW – 15A Compatibili con: – multimetri MD591 e MD321 – pinza wattmetrica PV329 – ponte LCR palmare AS250