pagina iniziale

ASITA - ASIPD3129 SENSO ROTAZIONE FASI NO CONT.70-600V D17

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIPD3129 SENSO ROTAZIONE FASI NO CONT.70-600V D17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - LED

  • Indicazione delle tre fasi -

  • Frequenza - 45...66 Hz

  • Rilevamento del senso di rotazione senza contatto - no

  • Tensione - 70...600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148060642

Codice prodotto

ASIPD3129

Cod. produttore

PD3129

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

LED

Indicazione delle tre fasi:

Frequenza:

45...66 Hz

Rilevamento del senso di rotazione senza contatto:

no

Tensione:

70...600 V

Indicatore del senso di rotazione del motore:

PD3129 è un indicatore del senso ciclico delle fasi dotato di un innovativo circuito di rilevazione della tensione tramite sensori induttivi che non richiedono il contatto elettrico su conduttore metallico. Si tratta pertanto della soluzione tecnica conil più alto livello di sicurezza elettrica mai raggiunto. I 3 sensori induttivi possono abbracciare i cavi in esame all’esterno dell’isolamento plastico, senza toccare la parte metallica in tensione, su un diametro di prova massimo di 17 mm (PD3129). Lo strumento fornisce una rapida segnalazione del senso di rotazione delle fasi tramite LED in accensione sequenziale, avvisatore acustico e illuminazione verde (senso orario) della freccia indicatrice. PD3129 rileva e indica la presenza di tensione tra le linee R-S e S-T, e rivela la presenza di tensione utilizzando un solo sensore induttivo.