pagina iniziale

ASITA - ASIPD3129-10 Senso rotazione fasi no cont.70-1000V 040mm

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIPD3129-10 Senso rotazione fasi no cont.70-1000V 040mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - LED

  • Indicazione delle tre fasi -

  • Frequenza - 45...66 Hz

  • Rilevamento del senso di rotazione senza contatto - no

  • Tensione - 70...1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148060635

Codice prodotto

ASIPD3129-10

Cod. produttore

PD3129-10

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

LED

Indicazione delle tre fasi:

Frequenza:

45...66 Hz

Rilevamento del senso di rotazione senza contatto:

no

Tensione:

70...1000 V

Indicatore del senso di rotazione del motore:

PD3129-10 è un indicatore del senso ciclico delle fasi dotato di un innovativo circuito di rilevazione della tensione tramite sensori induttivi che non richiedono il contatto elettrico su conduttore metallico. Si tratta pertanto della soluzione tecnica con il più alto livello di sicurezza elettrica mai raggiunto. I 3 sensori induttivi possono abbracciare i cavi in esame all’esterno dell’isolamento plastico, senza toccare la parte metallica in tensione, su un diametro di prova massimo di 40 mm (PD3129-10). Lo strumento fornisce una rapida segnalazione del senso di rotazione delle fasi tramite LED in accensione sequenziale, avvisatore acustico e illuminazione verde (senso orario) della freccia indicatrice. PD3129 rileva e indica la presenza di tensionetra le linee R-S e S-T, e rivela la presenza di tensione utilizzando un solo sensore induttivo.