ASITA - ASIMYEBOX15003X454G Analiz Qualita ClasseA WIFI-4G + 3 FLEX45
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di campionamento - 57600 Hz
Con rilevamento transitorio - sì
Display - LCD
Tensione nominale (Un) L-L - 10...1000 V
Campo di misura della frequenza - 42.5...69 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
8058333331638
Codice prodotto
ASIMYEBOX15003X454G
Cod. produttore
MYEBOX15003X454G
Produttore
ASI
Frequenza di campionamento:
57600 Hz
Con rilevamento transitorio:
sì
Display:
LCD
Tensione nominale (Un) L-L:
10...1000 V
Campo di misura della frequenza:
42.5...69 Hz
Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:
0.5S
Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:
Altri
Classe di precisione secondo IEC 61000-4-30:
A
Misura delle armoniche nella gamma di frequenza 2 kHz - 9 kHz:
sì
Misura delle armoniche nella gamma di frequenza 9 kHz - 150 kHz:
no
Sfarfallio secondo IEC 61000-4-15:
sì
Valutazione dei dati secondo EN 50160:
sì
Display remoto:
sì
Trasmissione della registrazione dei guasti tramite COMTRADE:
no
Tensione nominale (Un) N-L:
10...600 V
Numero di ingressi di misura della tensione:
5
Numero di ingressi di misura della corrente:
5
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...240 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...240 V
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di ingressi digitali:
2
Numero di uscite digitali:
2
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
no
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Con registrazione di controllo (registro di controllo):
no
Con firma del firmware:
no
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):
sì
Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):
no
Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:
sì
Larghezza:
78.8 mm
Altezza:
53.1 mm
Profondità:
78.8 mm
Grado di protezione IP frontale:
Altri


