ASITA - ASIMD591 Multimetro digitale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 600 V
Max corrente AC misurabile - 10 A
Max corrente DC misurabile - 10 A
Max tensione DC misurabile - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033075698218
Codice prodotto
ASIMD591
Cod. produttore
MD591
Produttore
ASI
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
600 V
Max corrente AC misurabile:
10 A
Max corrente DC misurabile:
10 A
Max tensione DC misurabile:
600 V
Risoluzione minima tensione DC:
1 mV
Selezione di campo:
Automatico
Display multiplo:
no
Risoluzione minima tensione AC:
1 mV
Risoluzione minima corrente DC:
0,1 µA
Risoluzione minima corrente AC:
0,1 µA
Max resistenza misurabile:
40 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Misura della capacità:
sì
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)


