ASITA - ASIMD219 Multimetro digitale con pinza per corrente

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 600 V
Max corrente AC misurabile - 120 A
Max corrente DC misurabile - 120 A
Max tensione DC misurabile - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033075695798
Codice prodotto
ASIMD219
Cod. produttore
MD219
Produttore
ASI
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
600 V
Max corrente AC misurabile:
120 A
Max corrente DC misurabile:
120 A
Max tensione DC misurabile:
600 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,1 mV
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Display multiplo:
no
Risoluzione minima tensione AC:
0,1 mV
Max resistenza misurabile:
66 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Misura della capacità:
sì
Misura della frequenza:
sì
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Memoria valore massimo (MAX):
sì
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria valore minimo (MIN):
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):
sì


