pagina iniziale

ASITA - ASIL9851-01 Morsetto a coccodrillo rosso per L9850

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIL9851-01 Morsetto a coccodrillo rosso per L9850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Morsetto a coccodrillo

  • Versione del set - no

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Max. tensione di lavoro - 1000 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058333334646

Codice prodotto

ASIL9851-01

Cod. produttore

L9851-01

Produttore

ASI

Tipo di accessorio / ricambio:

Morsetto a coccodrillo

Versione del set:

no

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Max. tensione di lavoro:

1000 V

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)