ASITA - ASIL9788-10 Puntale+controllo remoto per IR4056, IR4057


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sonda di misurazione
Versione del set - no
Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm
Max. tensione di lavoro - 600 V
Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)
Confezione
1 PZ
EAN
8050148066248
Codice prodotto
ASIL9788-10
Cod. produttore
L9788-10
Produttore
ASI
Tipo di accessorio / ricambio:
Sonda di misurazione
Versione del set:
no
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Max. tensione di lavoro:
600 V
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Con valigetta / borsa:
no