ASITA - ASIIR4016-20 Misuratore d\'isolamento 500V/100MOHM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Analogico
Tensione di prova nominale 250 V - no
Tensione di prova nominale 1000 V - no
Tensione di prova nominale 500 V - sì
Tensione di prova nominale 100 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033075693893
Codice prodotto
ASIIR4016-20
Cod. produttore
IR4016-20
Produttore
ASI
Indicazione / Visualizzazione:
Analogico
Tensione di prova nominale 250 V:
no
Tensione di prova nominale 1000 V:
no
Tensione di prova nominale 500 V:
sì
Tensione di prova nominale 100 V:
no
Alimentazione:
Batteria
Tensione nominale di test di isolamento regolabile:
no
Display LC retroilluminato:
sì
Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:
no
Grafico a barre analogico:
sì
Range resistenza di isolamento misurabile:
0.01...100 MOhm
Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:
no
Misura per basse resistenze:
no
Memoria dei valori misurati:
no
Misura della tensione:
sì
Test per limitatori di tensione:
no
Riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF:
no
Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
no
Interfaccia:
no


