pagina iniziale

ASITA - ASIFT3700-20 TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI FINO A 550

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIFT3700-20 TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI FINO A 550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione multipla -

  • Intervallo di misura - -60...550 °C

  • Termocoppia tipo B - no

  • Termocoppia tipo E - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075696382

Codice prodotto

ASIFT3700-20

Cod. produttore

FT3700-20

Produttore

ASI

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione multipla:

Intervallo di misura:

-60...550 °C

Termocoppia tipo B:

no

Termocoppia tipo E:

no

Termocoppia tipo J:

no

Termocoppia tipo K:

no

Termocoppia tipo N:

no

Termocoppia tipo R:

no

Termocoppia tipo S:

no

Termocoppia tipo T:

no

Termocoppia RTD:

no

Misurazione della temperatura differenziale:

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:

no

Misurazione dell'umidità del materiale:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Sensore separato:

no

Misurazione a infrarossi:

I termometri digitali palmari a raggi infrarossi serie FT370x sono disponibili in 2 versioni a seconda del campo di misura, della distanza di rilevamento dall’oggetto in esame e della conseguente area di indagine: • FT3700-20 ha un campo di misura da -60°C a +550°C con rapporto distanza/area standard (12:1 – a 1 metro di distanza l’area ha diametro 83mm circa) I termometri serie FT370x, dispongono di un marcatore a doppio LED laser che consente di identificare al meglio l’area di indagine della superficie in misura, di impostare l’emissività termica dell’oggetto in esame, nonché di memorizzare e richiamare a display i valori massimo (MAX), minimo (MIN), media (AVG) e differenza (DIFF) tra il valore massimo e il valore minimo.