ASITA - ASIFT3425 Luxmetro digitale prof.le 200klux+bluetooth

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Portata - 0.05...200000 lx
Risoluzione minima - 0,01 Ix
Memoria dei valori misurati - sì
Classe di precisione dello strumento - Classe B
Confezione
1 PZ
EAN
8050148065050
Codice prodotto
ASIFT3425
Cod. produttore
FT3425
Produttore
ASI
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Portata:
0.05...200000 lx
Risoluzione minima:
0,01 Ix
Memoria dei valori misurati:
sì
Classe di precisione dello strumento:
Classe B
Interfaccia:
sì
Il luxmetro FT3425 è uno strumento versatile, ad uso professionale, per la misura di altissimo livello di valori di illuminamento su ampia scala, da 1.00 lux fino a 200000 lux. Ideale per la valutazione illuminotecnica di sorgenti con tecnologia LED/OLED, lampade a scarica, a incandescenza, a polimeri organici. Il sensore ottico incorpora un filtro accordato sulla percezione di colore e d’angolo dell’occhio umano correggendo e compensando il risultato di misura, accrescendone la precisione. Il modulo di misura e il modulo indicatore digitale sono separabili così da effettuare misure a distanza anche in posizioni difficili, evitando ombreggiamenti e altre criticità. Dispone di una uscita analogica proporzionale per l’eventuale abbinamento a dispositivi di registrazione e sistemi di acquisizione remota. Il modello FT3425 dispone inoltre di interfaccia Bluetooth per la connessione a smart-phone e tablet tramite APP dedicata (scaricabile gratuitamente dagli store ufficiali).


