ASITA - ASIFT3424 Luxmetro digitale professionale 200klux

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Portata - 0.05...200000 lx
Risoluzione minima - 0,01 Ix
Memoria dei valori misurati - sì
Classe di precisione dello strumento - Classe B
Confezione
1 PZ
EAN
8033075698669
Codice prodotto
ASIFT3424
Cod. produttore
FT3424
Produttore
ASI
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Portata:
0.05...200000 lx
Risoluzione minima:
0,01 Ix
Memoria dei valori misurati:
sì
Classe di precisione dello strumento:
Classe B
Interfaccia:
sì
Luxmetro digitale professionale tipo FT3424. Misura e registra i valori di basso illuminamento con risoluzione 0,01lux, arrivando fino a 200000 lux con accuratezza professionale. Tecnologia HIOKI. Idoneo a rilevare con precisione l’illuminamento prodotto da sorgenti con tecnologia a LED, a scarica, a incandescenza e polimeri organici. Sensore ottico con particolare filtro, per percepire il colore del segnale come l’occhio umano ed effettuare la correzione d’angolo, per la migliore precisione di misura.Funzione di memoria display automatica con tempo di ritardo programmabile (HOLD Timer). Memoria interna per registrare fino a 99 risultati e successivamente trasferirli ed elaborarli sul computer utilizzando il pratico kit di comunicazione (software + cavo seriale USB) in dotazione allo strumento. Illuminazione display. Uscita analogica (200 mV/f.s), per abbinamento a data logger esterni. Possibilità di separare e distanziare il sensore dall’unità principale fino a 2 m (utilizzando la prolunga opzionale). Accessori opzionali: mod. L9820 cavo di prolunga (2m)- mod. 9094 cavo per uscita analogica- mod. C0202 custodia imbottita (strumento + cavo seriale)- mod. C0201 custodia semi-rigida(strumento + cavo seriale).


