ASITA - ASIEPR900 NASTRO AUTOAGGLOM.EPR 0,50MMX19MMX9,1M N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 19 mm
Materiale - EPR
Lunghezza - 9.1 m
Isolante - sì
Resistenza a temperatura - 0...80 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8050148065760
Codice prodotto
ASIEPR900
Cod. produttore
EPR900
Produttore
ASI
Larghezza:
19 mm
Materiale:
EPR
Lunghezza:
9.1 m
Isolante:
sì
Resistenza a temperatura:
0...80 °C
Spessore:
0.5 mm
Auto saldante/amalgamante:
sì
Nastro autoagglomerante, formato da uno speciale composto a base di gomma etilenpropilenica (EPR) che, in applicazione, si fonde su se stesso formando un blocco unico impermeabile e resistente agli acidi.


