pagina iniziale

ASITA - ASIDT4256 Multimetro digitale ad alte prestazioni

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIDT4256 Multimetro digitale ad alte prestazioni

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075699673

Codice prodotto

ASIDT4256

Cod. produttore

DT4256

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

Risoluzione minima tensione AC:

1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

1000 µA

Risoluzione minima corrente AC:

1000 µA

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

60 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):

no

Misura della capacità:

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

10 kHz

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura di potenza e energia:

no

Interfaccia Bluetooth:

no

Risoluzione minima frequenza:

0,01 Hz

Max capacità misurabile:

10000 µF

Risoluzione minima capacità:

0,00001 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misuratore di rumore (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

Versione antideflagrante:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

Interruttore automatico:

no

Multimetro digitale professionale, tecnologia HIOKI multifunzione “general purpose”, idoneo per ogni situazione applicativa DT4256 supporta tante modalità di misura ed è completo sotto ogni punto di vista. Capacità di misura: Tensione CC Portate da 600.0mV a 1000V Tensione CA Portate da 6.000V a 1000V Corrente CC Portate da 60.00mA a 10.00A Corrente CA Portate da 600.0mA a 10.00A Misura indiretta di corrente tramite sensore a pinza opzionale (fino a 1000A) Resistenza in CC, Frequenza, Prova continuità e prova diodi Capacità Portate da 1.000uF a 10.00mF Rilevazione automatica CA/CC Rilevatore di presenza tensione senza contatto elettrico. Prestazioni comuni alla gamma di multimetri DT425x: Temperatura di funzionamento da -25°C a +65°C Display a doppia indicazione tensione-frequenza Misurazione rapida e risultati facilmente leggibili: Rileva e stabilizza la misura in soli 0.6secondi Funzione di filtro per misure al secondario degli inverter Misure in Vero Valore Efficace TRMS, CAT III-1000V/CAT IV-600V Display retro-illuminato ad alta leggibilità: Migliore nitidezza e contrasto per letture da qualsiasi angolazione anche in ambienti scarsamente illuminati Registrazione valori MIN - MAX - AVG Struttura Drop-Proof (anti-urto) e antipolvere: Struttura ammortizzata, che oltre ad assicurare una protezione IP42, protegge il tester in caso di caduta. Resiste all’urto cadendo da un metro di altezza su cemento. guarda il video HIOKI DROP-PROOF Microprocessore proprietario: controllato da un potente circuito integrato ASIC (Application Specific Integrated Circuit) appositamente progettato da HIOKI, per ottenere le migliori prestazioni in termini di velocità di processo e consumo elettrico difficilmente ottenibili con l’uso di soluzioni generiche