pagina iniziale

ASITA - ASIDT4252 MULTIMETRO DIGITALE AD ALTE PRESTAZIONI

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIDT4252 MULTIMETRO DIGITALE AD ALTE PRESTAZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075697501

Codice prodotto

ASIDT4252

Cod. produttore

DT4252

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Selezione di campo:

Automatico

Con misurazione della temperatura:

no

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

60 MOhm

Misura della capacità:

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

99 kHz

Test di resistenza / Prova diodo:

Risoluzione minima capacità:

1 µF

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Multimetro digitale professionale, tecnologia HIOKI marchiato IMQ in riferimento alla nuova norma CEI EN 61010-033