ASITA - ASICM4375-50 PINZA 1000A AC/DC RMS MULTIFUNZIONE D.34
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Visualizzazione a barre analogica - no
Visualizzazione multipla - sì
Con display retroilluminato - sì
Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico
Confezione
1 PZ
EAN
8050148069874
Codice prodotto
ASICM4375-50
Cod. produttore
CM4375-50
Produttore
ASI
Visualizzazione:
Digitale
Visualizzazione a barre analogica:
no
Visualizzazione multipla:
sì
Con display retroilluminato:
sì
Selezione intervallo di misura:
Manuale/automatico
Intervallo di misura corrente/DC:
1...1000 A
Intervallo di misura corrente/AC:
1...1000 A
Tipo di corrente:
AC/DC
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
sì
Misurazione della tensione, AC:
sì
Misurazione della tensione, DC:
sì
Intervallo di misura resistenza:
sì
Misurazione della temperatura:
sì
Misurazione della capacità:
sì
Misurazione di frequenza:
sì
Misurazione della potenza:
no
Misurazione della corrente di dispersione:
no
Misurazione armonica:
no
Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:
no
Apertura della pinza:
34 mm
Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:
no
Interfaccia:
no
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Prova di continuità:
sì
Grado di protezione (IP):
IP50