ASITA - ASICM4373-50 Pinza 2000A AC/DC RMS multifunzione d.55mm
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Manuale / automatico
Tipo di corrente - AC / DC
Campo di misura di corrente, DC - 10...2000 A
Campo di misura di corrente, AC - 10...2000 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
8050148069836
Codice prodotto
ASICM4373-50
Cod. produttore
CM4373-50
Produttore
ASI
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Tipo di corrente:
AC / DC
Campo di misura di corrente, DC:
10...2000 A
Campo di misura di corrente, AC:
10...2000 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura delle ganasce:
55 mm
Grafico a barre analogico:
no
Display multiplo:
sì
Con misurazione della temperatura:
sì
Con display retroilluminato:
sì
Misura della tensione, AC:
sì
Misura della capacità:
sì
Campo di misura della resistenza:
sì
Misura della tensione, DC:
sì
Test di continuità:
sì
Misura correnti di dispersione:
no
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
no
Misura della frequenza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP50
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Misura su cavi multipolari:
no
Con adattatore collegabile a multimetro:
no
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V