ASITA - ASICM4003-90 PINZA X DISPERSIONI CM4003 + MODULO Z321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Visualizzazione a barre analogica - no
Visualizzazione multipla - no
Con display retroilluminato - sì
Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico
Confezione
1 PZ
EAN
8050148069782
Codice prodotto
ASICM4003-90
Cod. produttore
CM4003-90
Produttore
ASI
Visualizzazione:
Digitale
Visualizzazione a barre analogica:
no
Visualizzazione multipla:
no
Con display retroilluminato:
sì
Selezione intervallo di misura:
Manuale/automatico
Intervallo di misura corrente/AC:
6E-5...200 A
Tipo di corrente:
AC
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
sì
Misurazione della tensione, AC:
no
Misurazione della tensione, DC:
no
Intervallo di misura resistenza:
no
Misurazione della temperatura:
no
Misurazione della capacità:
no
Misurazione di frequenza:
sì
Misurazione della potenza:
no
Misurazione della corrente di dispersione:
sì
Misurazione armonica:
sì
Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:
no
Apertura della pinza:
40 mm
Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:
no
Interfaccia:
sì
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Tensione massima categoria circuito di misura:
300 V
Prova di continuità:
no
Grado di protezione (IP):
IP40