pagina iniziale

ASITA - ASICM4002 PINZA RMS PER RICERCA/MISURA DISPERSIONI

ASITA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione a barre analogica - no

  • Visualizzazione multipla - no

  • Con display retroilluminato -

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536036013265

Codice prodotto

ASICM4002

Cod. produttore

CM4002

Produttore

ASI

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

no

Visualizzazione multipla:

no

Con display retroilluminato:

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Intervallo di misura corrente/AC:

6E-5...200 A

Tipo di corrente:

AC

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Misurazione della tensione, AC:

no

Misurazione della tensione, DC:

no

Intervallo di misura resistenza:

no

Misurazione della temperatura:

no

Misurazione della capacità:

no

Misurazione di frequenza:

Misurazione della potenza:

no

Misurazione della corrente di dispersione:

Misurazione armonica:

no

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

no

Apertura della pinza:

40 mm

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

no

Interfaccia:

no

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

Prova di continuità:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

CM4002 e CM4003 sono pinze amperometriche dedicate alla misura ed all’analisi delle piccole correnti di dispersione che si annidano negli impianti elettrici, sia domestici che industriali. Le prestazioni di misura dei due modelli sono assolutamente identiche; CM4003 offre in più una alimentazione esterna continuativa tramite adattatore di rete opzionale e la possibilità di connettere all’uscita analogica proporzionale un oscilloscopio o data-logger con il quale registrare l’andamento nel tempo del valore RMS o le fluttuazioni della forma d’onda del segnale misurato. Con un minimo valore misurabile di 0.060mA ed una portata massima di 200A, su una gamma di frequenze compresa tra 15Hz e 2kHz, è possibile utilizzare queste pinze per dispersioni su un’ampia varietà di applicazioni, dall’analisi delle piccole correnti di dispersione che causano lo scatto intempestivo degli interruttori differenziali, alla misura di correnti di assorbimento, alla misura delle correnti di avviamento e di spunto tramite le funzioni INRUSH e PEAK con cattura di valori a 2 millisecondi. A completamento, CM4002 e CM4003 includono la funzione di filtro per escludere dalla misura eventuali segnali di disturbo a frequenza elevata, la funzione di comparazione che permette di segnalare situazioni di allarme tramite indicazione ottico-acustica e la funzione di auto-hold che congela la misura a display appena il valore è stabile consentendo quindi di realizzare misure in condizioni di scarsa illuminazione o display inaccessibile alla lettura durante la misura nonché un aggiornamento del valore a display fino a 5 volte/secondo che velocizza le operazioni di misura ed indagine. CM4002 e CM4003 sono pratiche compatte e versatili, hanno un grado di protezione IP40 (a toroide chiuso), il toroide ha un diametro interno utile di Ø40mm e sono idonee ad eseguire misure in condizioni ambientali estreme da -10°C a +65°C.