pagina iniziale

ASITA - ASICM4001 Ricerca/Misura dispersioni di corrente

ASITA
copiacopia
ASITA - ASICM4001 Ricerca/Misura dispersioni di corrente

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148069195

Codice prodotto

ASICM4001

Cod. produttore

CM4001

Produttore

ASI

HIOKI CM4001 è una pinza amperometrica dedicata alla misura ed all’analisi delle piccole correnti di dispersione che si annidano negli impianti elettrici, sia domestici che industriali. La più importante caratteristica innovativa di HIOKI CM4001 risiedenell’esclusivo design del toroide costituito da due ganasce a doppio rostro snelle e allungate, che permettono un inserimento ottimale in aree molto ristrette ove c’è poco spazio di apertura. Con un minimo valore misurabile di 0.60mA ed una portata massima di 600A, è possibile utilizzare CM4001 per un’ampia varietà di applicazioni, dall’analisi delle piccole correnti di dispersione che causano lo scatto intempestivo degli interruttori differenziali, alla misura di correnti di assorbimento, alla misura delle correnti di avviamento e di spunto tramite le funzioni INRUSH e PEAK con cattura di valori a 2 millisecondi. A completamento, HIOKI CM4001 offre funzioni complementari molto interessanti quali la funzione di filtro per escludere dalla misura eventuali segnali di disturbo a frequenza elevata, la funzione di comparazione che permette di segnalare situazioni di allarme tramite indicazione ottico-acustica e la funzione di auto-hold che congela la misura a display appena il valore è stabile consentendo quindi di realizzare misure in condizioni di scarsa illuminazione o display inaccessibile alla lettura durante la misura nonché un aggiornamento del valore a display fino a 5 volte/secondo che velocizza le operazioni di misura ed indagine. HIOKI CM4001 è molto piccola e compatta, pesa solamente 115 grammi ed è idonea ad eseguire misure in condizioni ambientali estreme da -10°C a +65°C.