ASITA - ASICEM/M/RS4 Modulo interfacciaRS485 x contatori CEM/Cxx

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Calibrato - no
Tipo di interfaccia - RS-485
Blocco d'inversione - no
Frequenza - 50...60 Hz
Tipo di misura profilo di carico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033075699109
Codice prodotto
ASICEM/M/RS4
Cod. produttore
CEM/M/RS4
Produttore
ASI
Calibrato:
no
Tipo di interfaccia:
RS-485
Blocco d'inversione:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Grado di protezione (IP):
IP51
Protocollo EDL40:
no
Contatore di energia, marca ASITA S.R.L., modello ASICEM/M/RS4 - MODULO INTERFACCIARS485 X CONTATORI CEM


