ASITA - ASICEM/C6 Contatore digitale monofase con RS485


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 100 A
Tensione nominale (Un) L-L - 207...253 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050148065043
Codice prodotto
ASICEM/C6
Cod. produttore
CEM/C6
Produttore
ASI
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
100 A
Tensione nominale (Un) L-L:
207...253 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
207...253 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
RS-485
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
no
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Interno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Frequenza:
50...50 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Grado di protezione (IP):
IP51
Protocollo EDL40:
no