ASITA - ASICEM/C5 Contatore digitale monofase con OUT impulsi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 50 A
Tensione nominale (Un) L-L - 207...253 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050148065296
Codice prodotto
ASICEM/C5
Cod. produttore
CEM/C5
Produttore
ASI
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
50 A
Tensione nominale (Un) L-L:
207...253 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa singola
Adatto per:
Riferimento / Acquisizione
Tensione nominale (Un) N-L:
207...253 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
no
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Interno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...50 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Frequenza uscita impulsiva:
0.001...1 Imp/kWh (k
Grado di protezione (IP):
IP51
Protocollo EDL40:
no


