pagina iniziale

ASITA - ASICEM/C31/DSRS4MID CONTATORE TRIF. MID X TA,2TARIFFE E RS48

ASITA
copiacopia
ASITA - ASICEM/C31/DSRS4MID CONTATORE TRIF. MID X TA,2TARIFFE E RS48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 184...276 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 127...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148068778

Codice prodotto

ASICEM/C31/DSRS4MID

Cod. produttore

CEM/C31/DSRS4MID

Produttore

ASI

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Tensione nominale (Un) N-L:

184...276 V

Tensione nominale (Un) L-L:

127...400 V

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di precisione:

B

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Blocco antiritorno:

no

Tarato:

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Uscita d'impulso:

Senza

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Larghezza:

70 mm

Profondità:

61 mm

Altezza:

90 mm

Tipo di interfaccia/connessione:

RS-485

Firma EDL40:

no

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP51

Contatore di energia, marca ASITA S.R.L., modello ASICEM/C31/DSRS4MID - Contatore 3fase MID per TA 2tariffe e RS