ASITA - ASICEM/C21/T1RS4MID Contatore trifase MID con 1out-imp e RS485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 65 A
Tensione nominale (Un) L-L - 127...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050148068709
Codice prodotto
ASICEM/C21/T1RS4MID
Cod. produttore
CEM/C21/T1RS4MID
Produttore
ASI
Tipo di polarità:
Tre conduttori/quattro conduttori
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
65 A
Tensione nominale (Un) L-L:
127...400 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa doppia
Certificato:
Direttiva strumenti di misura
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
184...276 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
RS-485
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Elettrico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
no
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di Impulso:
S0
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Larghezza:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP51
Profondità:
61 mm
Altezza:
90 mm
Protocollo EDL40:
no


