ASITA - ASICEM/C21/DSRS4MID CONTATORE TRIF. MID CON 2 TARIFFE, RS485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 65 A
Tensione nominale (Un) N-L - 184...276 V
Tensione nominale (Un) L-L - 127...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050148068716
Codice prodotto
ASICEM/C21/DSRS4MID
Cod. produttore
CEM/C21/DSRS4MID
Produttore
ASI
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
65 A
Tensione nominale (Un) N-L:
184...276 V
Tensione nominale (Un) L-L:
127...400 V
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di precisione:
B
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tipo di tariffa:
Tariffa doppia
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Blocco antiritorno:
no
Tarato:
sì
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Uscita d'impulso:
Senza
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Larghezza:
70 mm
Profondità:
61 mm
Altezza:
90 mm
Tipo di interfaccia/connessione:
RS-485
Firma EDL40:
no
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
IP51


