pagina iniziale

ASITA - ASIAS63/02 TERMOMETRO 2CANALI+2SONDE LIQUIDO/CONTAT

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIAS63/02 TERMOMETRO 2CANALI+2SONDE LIQUIDO/CONTAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione multipla -

  • Intervallo di misura - -50...1230 °C

  • Termocoppia tipo B - no

  • Termocoppia tipo E - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148066972

Codice prodotto

ASIAS63/02

Cod. produttore

AS63/02

Produttore

ASI

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione multipla:

Intervallo di misura:

-50...1230 °C

Termocoppia tipo B:

no

Termocoppia tipo E:

no

Termocoppia tipo J:

no

Termocoppia tipo K:

Termocoppia tipo N:

no

Termocoppia tipo R:

no

Termocoppia tipo S:

no

Termocoppia tipo T:

no

Termocoppia RTD:

no

Misurazione della temperatura differenziale:

Misurazione dell'umidità relativa dell'aria:

no

Misurazione dell'umidità del materiale:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Sensore separato:

Misurazione a infrarossi:

no

l termometro digitale palmare a 2 canali di ingresso AS63 è disponibile in 2 versioni a seconda delle sonde di temperatura (tipo k) fornite in dotazione: • AS63/01: dotato di 2 sonde a filo ATT01 (campo di misura -50°C…+250°C) • AS63/02: dotato di 1 sonda per misure in aria/liquidi ATT02 (campo di misura -50°C…+600°C) e di 1 sonda per misure a contatto ATT03 (campo di misura -50°C…+500°C) Lo strumento, oltre alla semplice misura di temperatura istantanea, consente di memorizzare e richiamare a displayi valori massimo (MAX) e minimo (MIN) rilevati, nonché eseguire la verifica della temperatura differenziale misurata tra i 2 canali di ingresso. In funzione di specifiche esigenze di misura, AS63 può essere abbinato ad altre sonde opzionali di tipo K dotate di connettore miniaturizzato a lamelle in linea (in-line plug).