ASITA - ASIAS63/01 Termometro a 2 canali con 2 sonde a filo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Portata - -50...1230 °C
Misura dell'umidità relativa - no
Misura dell'umidità del materiale - no
Sonda / Sensore separato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050148066965
Codice prodotto
ASIAS63/01
Cod. produttore
AS63/01
Produttore
ASI
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Portata:
-50...1230 °C
Misura dell'umidità relativa:
no
Misura dell'umidità del materiale:
no
Sonda / Sensore separato:
sì
Display multiplo:
sì
Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):
no
Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):
no
Misurazione a infrarossi:
no
Memoria dei valori misurati:
no
Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):
no
Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):
sì
Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):
no
Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):
no
Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):
sì
Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):
no
Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):
no
Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):
no
Interfaccia:
no


