ASITA - ASIAS5060 STRUMENTO MULTIFUNZIONE VERIFICA IMPIANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Visualizzazione di valore limite - sì
Misurazione della resistenza di isolamento - sì
Misurazione della resistenza d'Isolamento con funzione rampa - no
Resistenze di pavimenti e pareti isolanti - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033075698966
Codice prodotto
ASIAS5060
Cod. produttore
AS5060
Produttore
ASI
Visualizzazione:
Digitale
Visualizzazione di valore limite:
sì
Misurazione della resistenza di isolamento:
sì
Misurazione della resistenza d'Isolamento con funzione rampa:
no
Resistenze di pavimenti e pareti isolanti:
sì
Test scaricatore di sovratensione:
no
Misurazione di bassa resistenza:
sì
Misurazione bassa resistenza con funzione rampa:
no
Misurazione di terra:
sì
Misurazione di messa a terra selettiva:
sì
Misurazione di circuito di terra:
sì
Misurazione di messa a terra specifica:
sì
Misurazione dell'impedenza/della resistenza del circuito chiuso:
sì
Misurazione del circuito chiuso senza intervento RCD/FI:
sì
Misurazione della resistenza interna di rete:
no
Rilevamento cortocircuito/protezione da sovracorrente:
sì
Test RCD/FI:
sì
Forma della curva per test RCD/FI:
Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+
Test RCD/FI con corrente di guasto ascendente:
sì
Funzione di analisi RCD/FI:
sì
Verifica prcd tipo S, tipo K:
no
Verifica di IMDs e RCMs:
no
Misurazione delle correnti di dispersione con adattatore:
no
Verifica delle stazioni di carica e, simulazione dello stato del veicolo:
no
Test campo rotante:
no
Memoria strutturata dei valori misurati:
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Interfaccia:
sì
Collegamento della stampante:
no
Stampante integrata:
no
Telecomando del tester:
sì


