pagina iniziale

ASITA - ASIAS250 Ponte LCR digitale

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIAS250 Ponte LCR digitale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075694531

Codice prodotto

ASIAS250

Cod. produttore

AS250

Produttore

ASI

AS250 è un tester digitale robusto pratico e palmare per le prove e le verifiche di componenti passivi quali resistenze, condensatori, avvolgimenti, bobine, trasformatori e motori. Oltre alle misure fondamentali di Induttanza (L), Capacità (C) e Resistenza (R e DCR), AS250 esegue la misura di parametri complementari quali il Fattore di Merito delle Induttanze (Q), il Fattore di Perdita dei condensatori (Q), l’Angolo di Fase di induttanze e capacità, la resistenza equivalente serie e parallelo (ESR o Rp). • Frequenza di prova programmabile su 5 valori fissi: 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz + DC per la sola misura di resistenza • Funzione di compensazione a circuito aperto ed in corto-circuito per ottimizzare il processo di misura escludendo l’eventuale contributo dei terminali di prova • Funzione di verifica dello scostamento percentuale rispetto ad un valore nominale liberamente configurabile • Funzione di comparatore programmabile in relazione a qualsiasi valore nominale, per valori percentuali dallo 0.25% al 80% • Doppio display digitale 19999 / 1999 conteggi