pagina iniziale

ASITA - ASI338471925RO NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX19MMX25M IMQ ROSS

ASITA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC

  • Colore - Rosso

  • Lunghezza - 25 m

  • Su due lati - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033075686321

Codice prodotto

ASI338471925RO

Cod. produttore

338471925RO

Produttore

ASI

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC

Colore:

Rosso

Lunghezza:

25 m

Su due lati:

no

Isolante:

Autoestinguente:

Spessore:

0.15 mm

Auto saldante/amalgamante:

no

Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 60454 e marchiato IMQ. Adesivo ed elastico sia nel periodo invernale che estivo, non si rompe se applicato in presenza di basse temperature e mantiene la sua elasticità onde consentire all’operatore di tenderlo il più possibile al fine di effettuare fasciature uniformi e prive di bolle d’aria.