ASITA - ASI338471525VE NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX15MMX25M IMQ VERD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15 mm
Materiale - PVC
Colore - Verde
Lunghezza - 25 m
Su due lati - no
Confezione
200 PZ
EAN
8033075686208
Codice prodotto
ASI338471525VE
Cod. produttore
338471525VE
Produttore
ASI
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC
Colore:
Verde
Lunghezza:
25 m
Su due lati:
no
Isolante:
sì
Autoestinguente:
sì
Spessore:
0.15 mm
Auto saldante/amalgamante:
no
Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 60454 e marchiato IMQ. Adesivo ed elastico sia nel periodo invernale che estivo, non si rompe se applicato in presenza di basse temperature e mantiene la sua elasticità onde consentire all’operatore di tenderlo il più possibile al fine di effettuare fasciature uniformi e prive di bolle d’aria.



