ASITA - ASI338471510GI NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX15MMX10M IMQ GIAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15 mm
Materiale - PVC
Colore - Giallo
Lunghezza - 10 m
Su due lati - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
NASTRI ISOLANTI
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033075686055
Codice prodotto
ASI338471510GI
Cod. produttore
338471510GI
Produttore
ASI
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC
Colore:
Giallo
Lunghezza:
10 m
Su due lati:
no
Isolante:
sì
Autoestinguente:
sì
Spessore:
0.15 mm
Auto saldante/amalgamante:
no
Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 60454 e marchiato IMQ. Adesivo ed elastico sia nel periodo invernale che estivo, non si rompe se applicato in presenza di basse temperature e mantiene la sua elasticità onde consentire all’operatore di tenderlo il più possibile al fine di effettuare fasciature uniformi e prive di bolle d’aria.



