pagina iniziale

ASITA - ASI3280-70F SET COMPOSTO DA 3280-10F + SENSORE CT628

ASITA
copiacopia
ASITA - ASI3280-70F SET COMPOSTO DA 3280-10F + SENSORE CT628

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione a barre analogica - no

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

  • Intervallo di misura corrente/AC - 4...4200 A

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050148060925

Codice prodotto

ASI3280-70F

Cod. produttore

3280-70F

Produttore

ASI

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

no

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Intervallo di misura corrente/AC:

4...4200 A

Tipo di corrente:

AC

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

no

Misurazione della tensione, AC:

Misurazione della tensione, DC:

Intervallo di misura resistenza:

Misurazione della potenza:

no

Misurazione della corrente di dispersione:

no

Misurazione armonica:

no

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

no

Apertura della pinza:

133 mm

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

no

Interfaccia:

no

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Prova di continuità:

La nuova era delle pinze amperometriche per ca con tecnologia HIOKI, anche per alte correnti Sensore di corrente di nuova concezione (senza nucleo ferromagnetico) di facile inserzione all’interno dei quadri dove vi sono spazi ridotti Solo 100 g in 16 mm di spessore Il toroide di 3280-10F misura corrente fino a 1000 Aca L'innovativo sensore flessibile CT6280 (opzionale per 3280-10F ed in dotazione su 3280-70F) misura corrente fino a 4200 Aca Altre misure: Tensione alternata, Tensione continua, Resistenza, Prova continuità Struttura “DROP PROOF”: resiste all’urto cadendo da 1 metro di altezza su cemento Protezione elettronica autoripristinante (PTC) contro le errate inserzioni fino a 250V nella portata di resistenza Utilizzo in condizioni climatiche estreme: da -25°C a +65°C Funzione di memoria display (DATA HOLD) Capacità del toroide: ø 33 mm Capacità del sensore flessibile CT6280 ø 130 mm (opzionale per 3280-10F)