pagina iniziale

ASITA - ASI3280-10F PINZA AMPEROMETRICA COMPATTA AC DIAM33MM

ASITA
copiacopia
ASITA - ASI3280-10F PINZA AMPEROMETRICA COMPATTA AC DIAM33MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione a barre analogica - no

  • Selezione intervallo di misura - Manuale

  • Intervallo di misura corrente/AC - 42...1000 A

  • Misurazione vero valore efficace (TRMS) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536036004973

Codice prodotto

ASI3280-10F

Cod. produttore

3280-10F

Produttore

ASI

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

no

Selezione intervallo di misura:

Manuale

Intervallo di misura corrente/AC:

42...1000 A

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

no

Misurazione della tensione, AC:

Misurazione della tensione, DC:

Intervallo di misura resistenza:

Apertura della pinza:

33 mm

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Prova di continuità:

Pinza amperometrica per ca con tecnologia HIOKI: Sensore di corrente di nuova concezione (senza nucleo ferromagnetico) di facile inserzione all’interno dei quadri dove vi sono spazi ridotti Solo 100 g in 16 mm di spessore Il toroide di 3280-10F misura corrente fino a 1000 Aca L'innovativo sensore flessibile CT6280 (opzionale per 3280-10F ed in dotazione su 3280-70F) misura corrente fino a 4200 Aca Altre misure: Tensione alternata, Tensione continua, Resistenza, Prova continuità Struttura “DROP PROOF”: resiste all’urto cadendo da 1 metro di altezza su cemento Protezione elettronica autoripristinante (PTC) contro le errate inserzioni fino a 250V nella portata di resistenza Utilizzo in condizioni climatiche estreme: da -25°C a +65°C Funzione di memoria display (DATA HOLD) Capacità del toroide: ø 33 mm Capacità del sensore flessibile CT6280 ø 130 mm (opzionale per 3280-10F)