ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA043900 TOLOMEO MICRO SUPPORTO TERRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E14
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità - 730 mm
Materiale - Alluminio
Adatto per numero di lampade - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8001022632974
Codice prodotto
ARMA043900
Cod. produttore
A043900
Produttore
ARM
Portalampada:
E14
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità:
730 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Alluminio
Sorgenti luminose orientabili:
sì
Tensione nominale:
220...230 V
Alimentazione:
Non richiesto
Larghezza:
17 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
sì
Con l'interruttore:
no
Classe di protezione:
II