ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA016050 MEGARON LED F NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4230 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lampada - LED non sostituibile
Altezza / Profondità - 1820 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074587674
Codice prodotto
ARMA016050
Cod. produttore
A016050
Produttore
ARM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4230 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1820 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Sorgenti luminose orientabili:
no
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Larghezza:
150 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
no
Con l'interruttore:
no
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
sì
Classe di protezione:
II
Lunghezza:
150 mm