pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA016000 MEGARON LED F ANOD.LUCIDO

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4079 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Altezza / Profondità - 1820 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768601572

Codice prodotto

ARMA016000

Cod. produttore

A016000

Produttore

ARM

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4079 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

1820 mm

Con lampada:

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Sorgenti luminose orientabili:

no

Con lampada da lettura separata:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con rilevatore di presenza:

no

Alimentatore incluso:

Emissione luminosa:

Indiretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Regolabile:

no

Con l'interruttore:

Con dimmer:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Classe di protezione:

II

Megaron - terra - Alluminio - LED 3000K. Alluminio, acciaio, tecnopolimero. Lampadina inclusa, con regolatore d'intensità luminosa. Categoria: LED COB. Numero: 1. Watt: 45W. Temperatura Colore (K): 3000K. Flusso Luminoso (lm): 4079lm.